Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-178850 Herst.-Nr.: MRBAT133 EAN/GTIN: 4260283115921 |
| |
|
| | |
| MediaRange Lithium Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere Knopfzellen ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie. Weitere Informationen: | | weight: | 0.011 kg | height: | 0.005 m | width: | 0.061 m | depth: | 0.193 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 0,73* | € 1,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,33* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|