Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-178388 Herst.-Nr.: 62619 EAN/GTIN: 4043619626199 |
| |
|
| | |
| Der Delock RJ45 Isolator schützt ein Gerät vor Überspannung an einer angeschlossenen Netzwerkverbindung. Der kompakte Adapter unterstützt Ethernet mit 10/100/1000 Mb/s. Weitere Informationen: | | weight: | 0.036 kg | height: | 0.027 m | width: | 0.101 m | depth: | 0.169 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 10,19* | € 14,39* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,23* | € 14,44* | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 10,94* | € 15,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 11,98* | € 16,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 12,86* | € 18,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|