Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter Terminalblock 2Pin -> Cinch Stecker Drucktast


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK Adapter Terminalblock 2Pin -> Cinch Stecker Drucktast
DELOCK Adapter Terminalblock 2Pin -> Cinch Stecker Drucktast
Artikel-Nr.:
     832-162715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65566
EAN/GTIN:
     4043619655663
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Dieser Cinch zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, z. B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden.
Weitere Informationen:
weight:
0.011 kg
height:
0.015 m
width:
0.101 m
depth:
0.172 m
Weitere Suchbegriffe: Cinch Stecker, Cinchstecker, cinch stecker, Adapter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 1,49*
€ 2,23*
1
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,34*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,34*
5 Tage
710
1
€ 9,90*
ab € 1,76*
€ 2,64*
1
€ 6,70*
ab € 1,77*
€ 2,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.