Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-156998 Herst.-Nr.: 88887121 EAN/GTIN: 4260133126428 |
| |
|
| | |
| Das 4U 4420 ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Storage-System. Durch die hervorragende Materialqualität, in Kombination mit einer exzellenten Verarbeitung, hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.
So bietet das 4U 4420 die Möglichkeit maximal zwanzig 2,5" oder 3,5" Hot-Swap Festplatten, ein Slim DVD extern und drei 2,5" oder zwei 3,5" interne Festplatten zu verbauen. Das 4U 4420 ist mit fünf serienmäßig eingebauten Lüftern ausgestattet, wovon sich drei 120mm intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden. Zwei weitere 80mm Lüfter an der Rückseite sorgen zudem zuverlässig für eine optimale Kühlung.
Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche und der mit Snap-In Verschlüssen versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket.Weitere Informationen: | | weight: | 17.857 kg | height: | 0.263 m | width: | 0.560 m | depth: | 0.838 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 402,73* | € 409,86* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 409,51* | € 416,42* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 419,85* | € 427,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 438,12* | € 445,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 480,54* | € 489,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|