Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-156990 Herst.-Nr.: 88887118 EAN/GTIN: 4260133126398 |
| |
|
| | |
| Das IPC 2U-2412 ist das perfekte Rack für ein kleines und kostengünstiges Serversystem. Durch die hervorragende Materialqualität verbunden mit der exzellenten Verarbeitung hat Inter-Tech die Grundlagen für ein äußerst variables Gehäuse geschaffen.
So bietet das IPC 2U-2412 die Möglichkeit maximal zwölf 2.5" oder 3.5" Hot-Swap, zwei 2.5" oder eine 3.5" Festplatte einzubauen. Das IPC 2U-2412 hat vier serienmäßig eingebaute 80mm Lüfter, welche sich intern direkt hinter den Laufwerkshalterungen befinden und so zuverlässig für eine optimale Kühlung sorgen.
Zusätzliche Extras wie die wiederverwendbaren und perforierten Slotbleche, USB 3.0 Anschlüsse und der mit Snap-In Verschluss versehene Gehäusedeckel komplettieren dieses hervorragende Gesamtpaket. Weitere Informationen: | | weight: | 12.773 kg | height: | 0.172 m | width: | 0.565 m | depth: | 0.832 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 267,25* | € 298,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 270,77* | € 301,27* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 269,21* | € 301,71* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 277,13* | € 309,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 318,36* | € 354,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|