Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Switch 24x GE GTL-2691 2xGE 4xGSFP+19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Switch 24x GE GTL-2691 2xGE 4xGSFP+19"
LevelOne Switch 24x GE GTL-2691 2xGE 4xGSFP+19"
Artikel-Nr.:
     832-155921
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GTL-2691
EAN/GTIN:
     4015867185100
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
sfp switch
24 Gigabit-Ethernet-Ports mit 4 gemeinsam benutzten SFP-Slots und 2 10G Slots Multicast routing IGMP V1/V2/V3, MLD Unterstützt DHCP-Relaisfunktion unter Layer 3 Protokoll Port-basierende IEEE-802.1X-Authentifizierung über Zugriffliste (ACL) mit bis zu 256 Einträgen für eine einfache Netzwerksicherheit IEEE-802.1d/w/s Spanning Tree Protocol (STP) und Port-Spiegelung IEEE-802.3ad LACP für Auto-Port-Aggregation IEEE 802.1p QoS mit 8 priority queues Unterstützt IPv4/IPv6 Bietet basierend auf IP DSCP eine Wos-Steuerung für Traffic- und Bandbreitenverwaltung
Weitere Informationen:
weight:
5.128 kg
height:
0.135 m
width:
0.430 m
depth:
0.525 m
Weitere Suchbegriffe: levelone sfp switch, Switche
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 814,67*
€ 883,56*
Frei Haus
ab € 857,66*
€ 932,81*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 855,46*
€ 932,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.613,48*
€ 1.750,67*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,56*
€ 1.051,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 882,73*
€ 1.050,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 868,99*
€ 1.034,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,22*
€ 1.010,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,67*
€ 969,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.