Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-152710 Herst.-Nr.: WZ0033 EAN/GTIN: 4052792029482 |
| |
|
| | |
| Die Modulare Crimpzange ist besonders für 8P8C RJ45 Stecker geeignet. Leichtgängiger Kabelschneider, einfache Abisolierfunktion, integrierter Klingenschutz und einfache Bedienung. Der gummierte, rutschfeste Kunststoffgriff sorgt für festen Halt und sicheres Arbeiten. Die Zange ist aus hochwertigem Metall. Weitere Informationen: | | weight: | 0.291 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.280 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,26* | € 6,19* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,26* | € 6,21* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,31* | € 7,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,80* | € 9,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,41* | € 20,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|