Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48,3cm Server Geh RPS19-3480 3HE 19".ohne NT,schwaz ,mATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48,3cm Server Geh RPS19-3480 3HE 19".ohne NT,schwaz ,mATX
48,3cm Server Geh RPS19-3480 3HE 19".ohne NT,schwaz ,mATX
Artikel-Nr.:
     832-143226
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     143226
EAN/GTIN:
     4040895432261
Suchbegriffe:
19" Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
6.888 kg
height:
0.225 m
width:
0.527 m
depth:
0.600 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,64*
€ 101,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,82*
€ 98,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.