Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantin Spinner Doppelpack weiss / schwarz 1x mit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plantin Spinner Doppelpack weiss / schwarz 1x mit LED
Plantin Spinner Doppelpack weiss / schwarz 1x mit LED
Artikel-Nr.:
     832-130639
Hersteller:
     Plantin
Herst.-Nr.:
     130639
EAN/GTIN:
     4040895003294
Suchbegriffe:
Fidget Spinner
Handspinner
fidget spinner
PLANTIN Double Spinner Pack

    • Set besteht aus einem klassischem Fidget Spinner und einer Fidget Spinner mit LED Beleuchtung
    • Hochwertiges ABS Material, robust und langlebig.
    • Gewicht je Spinner ca. 30 gr.
    • 40 - 80 Sek. Spinnzeit
    • Batterie Lebensdauer - bis zu 6 Stunden


Lieferumfang: 2 Fidget Spinner, CR1220 Batterien, Handbuch, Service Karte
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.112 kg
height:
0.015 m
width:
0.090 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: Gadget
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.