| |
|
| Artikel-Nr.: 832-123974 Herst.-Nr.: 63044 EAN/GTIN: 4054007630445 |
| |
|
| | |
| Perfekter Glanz auf Display-Oberflächen Premium Reinigungsspray (30ml) mit hochwertigem Mikrofasertuch zur perfekten Reinigung von iPhones, iPads, iPods, sonstigen Smartphones, MDAs, Tablet PCs oder auch digitalen Bilderrahmen. Anwendungshinweis: Bitte nur bei ausgeschalteten und abgekülten Geräten verwenden. Vor Gebrauch Reinigungshinweise des Geräteherstellers beachten. Flüssigkeit auf das mitgelieferte Tuch sprühen, das Display reinigen und trocken nachpolieren. - Flüssigkeit enthält kein Alkohol. Enthält Duftstoffe.Enthält Antistatikum. Nicht schmierend Weitere Informationen: | | weight: | 0.059 kg | height: | 0.033 m | width: | 0.126 m | depth: | 0.045 m |
|
| | |
| | | |
| |