Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 1U 1x3.5" Internal drive 200W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro 1U 1x3.5" Internal drive 200W
Supermicro 1U 1x3.5" Internal drive 200W
Artikel-Nr.:
     832-120515
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-504-203B
EAN/GTIN:
     0672042116461
Suchbegriffe:
Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
4.772 kg
height:
0.170 m
width:
0.471 m
depth:
0.665 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
€ 6,50*
ab € 117,28*
€ 145,70*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 123,85*
€ 154,25*
Frei Haus
ab € 125,90*
€ 157,16*
1 Tag
8
€ 4,45*
ab € 126,64*
€ 157,31*
€ 3,50*
ab € 127,31*
€ 158,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.