Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-113055 Herst.-Nr.: 1298680 EAN/GTIN: 4007123249893 |
| |
|
| | |
| Der Feuchtigkeits-Detector MD von Brennenstuhl besticht durch die Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Es ermöglicht eine schnelle und einfache Bestimmung der Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien und kann auch dank "Hold"-Funktion bei schlecht zugänglichen Stellen genutzt werden. Das Mesgerät schaltet sich 3 Minuten nach dem letzen Gebrauch automatisch ab und überzeugt zudem durch folgende Eigenschaften:
- Anzeige über großes LCD-Display (in Prozent, Auflösung 0,1%) sowie akustisch (abschaltbar) - Messbereich von 5 - 50% für Holz, bei Baustoffen 1,5 - 33% - Mit seperatem Batteriefach für 9 V Block - Inklusive Batterie-Unterspannungsanzeige - Mit Schutzkappe - Im Blister verpackt Weitere Informationen: | | weight: | 0.216 kg | height: | 0.038 m | width: | 0.139 m | depth: | 0.238 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 11,5437* | € 15,7737* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,98* | € 17,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,59* | € 18,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,58* | € 18,31* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 16,79* | € 22,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|