Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS USB-Hub 4-Port 3.0->4xA3.0 m.Netzteil schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS USB-Hub 4-Port 3.0->4xA3.0 m.Netzteil schwarz
DIGITUS USB-Hub 4-Port 3.0->4xA3.0 m.Netzteil schwarz
Artikel-Nr.:
     832-112453
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70231
EAN/GTIN:
     4016032317005
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb hubs 4fach
Erweiterte Anschlussmöglichkeiten für Super-Speed USB 3.0 Geräte

- Erweitert die Anschlussmöglichkeiten auf bis zu vier weitere USB-Schnittstellen
- Überträgt Daten im schnellsten USB 3.0 Super Speed (5 Gbps)
- Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern

Der DIGITUS USB 3.0 4-Port Hub bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu vier USB-Geräte gleichzeitig an einem PC oder Mac zu betreiben. Verbinden Sie Ihre Lieblingsgeräte und profitieren Sie von der rasanten USB 3.0 Geschwindigkeit (bis zu 10x schneller als USB 2.0). Dieses Produkt besticht durch sein klares und elegantes Design mit einer schwarzen Ober- und Unterseite in Klavierlackoptik, sowie einem aluminiumfarbenen Rand.
Weitere Informationen:
weight:
0.332 kg
height:
0.091 m
width:
0.144 m
depth:
0.209 m
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs digitus, HUBs
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,05*
€ 29,59*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 22,38*
€ 29,59*
€ 4,50*
ab € 22,40*
€ 29,69*
Frei Haus
ab € 23,26*
€ 30,91*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 23,97*
€ 31,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.