Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-107289 Herst.-Nr.: 65319 EAN/GTIN: 4043619653195 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Sub-D zu Terminalblock Adapter ist für spezielle Industrieanwendungen geeignet, wie z.B. zum Anschluss einzelner Kabelstränge mit offenen Kabelenden. Anwendung findet der Adapter beispielsweise im Hobbybereich, wie Eisenbahnmodellbau. Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.033 kg | height: | 0.018 m | width: | 0.081 m | depth: | 0.079 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 12,86* | € 17,95* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 12,83* | € 18,52* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 14,31* | € 19,68* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 15,01* | € 21,08* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 16,51* | € 23,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|