Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS SBC-06D2X-U EXT Slim BDXL USB black extern retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS SBC-06D2X-U EXT Slim BDXL USB black extern retail
ASUS SBC-06D2X-U EXT Slim BDXL USB black extern retail
Artikel-Nr.:
     832-100189
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90-DT00205-UA219KZ
EAN/GTIN:
     4719543417195
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner extern
externe Blu-ray Brenner
Blu-ray Drives
Blu-ray Laufwerk
BDXL 8482 - Unterstützung - Verbesserte Disk-Kompatibilität - Unterstützt das BDXL™-Format - Extreme 6-fache Blu-ray-Lesegeschwindigkeit - Blu-ray 3D-Unterstützung, 2D-zu-3D DVD-Umwandlung, DVD-Hochskalierung auf HD 1080p - Dolby EX und DTS-HD (5.1-Kanal) - IF Design-Award 2011 - Taiwan Excellence-Award 2012 Unterstützt das BDXL™-Format Dank dem BDXL™-Format können massenweise Daten auf eine einzige Blu-ray-Disk gebrannt werden; d.h. bis zu 100GB auf einer BD-R (TL) und 128GB auf einer BD-R (QL). Perfekte Brennqualität Die Auto Tuning Power-Technologie bietet die optimierte Leistung, mit der eine Disk in der besten Qualität gebrannt werden kann. Doppelte Sicherheit mit Disc Encryption II Sicherheit geht vor, egal ob im professionellen oder im privaten Bereich. Es ist wichtig, sensible Informationen vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Die Disc Encryption II-Funktion bietet eine doppelte Absicherung der zu schützenden Daten. Sie kann die gesamte Disk oder auch nur einzelne Teile davon mit einem Passwort schützen. Des Weiteren kann der Nutzer mit Disc Encryption II die Sichtbarkeit seiner Daten verbergen, so dass, selbst wenn die Disk in unbefugte Hände fällt, nicht erkennbar ist, welche Daten sich auf dieser befinden. Die Daten werden mit 128bit AES verschlüsselt. Nur berechtigte Benutzer mit dem richtigen Passwort erhalten Zugang zu den geschützten Daten. Drag-and-Burn Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche kann der Nutzer in nur drei einfachen Schritten eine Blu-ray-Disk brennen. Blu-ray 3D-Unterstützung Mit der 3D-Unterstützung erlebt der Nutzer spektakuläres Blu-ray 3D™-Video und 3D-Fotos. 2D-zu-3D DVD-Umwandlung Das Feature ermöglicht die Umwandlung von 2D-Videos und Fotos in 3D. Hochskalierung auf High Definition Mit der Magic Cinema-Technologie wird DVD-Video auf volle HD 1080p hochskaliert. Unvergleichliches Sound-Erlebnis Dolby Digital EX & DTS-HD-Audio (5.1-Kanal) Flexible Aufstellung Der Blu-ray-Brenner kann entweder vertikal oder horizontal aufgestellt werden. Preisgekröntes Design Das Design, das 2011 den IF-Award gewonnen hat, wurde inspiriert von Architekturformen in Miniaturgröße und verfügt über ein elegantes und schlichtes, rechteckiges Gehäuse sowie einen einzigartigen Standfuß.
Weitere Informationen:
weight:
0.620 kg
height:
0.080 m
width:
0.178 m
depth:
0.270 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,50*
ab € 81,73*
€ 105,16*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 81,92*
€ 105,19*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 82,18*
€ 105,23*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,80*
€ 106,36*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 86,87*
€ 111,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,31*
€ 111,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,60*
€ 107,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,92*
€ 97,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.