Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter,HxL 39x200mm,Rückseite selbstklebend,Kunststoff,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
991528
991528
991528
991528
991528
Artikel-Nr.:
     827-991528
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     200402
EAN/GTIN:
     4250621502247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter
  • Höhe x Länge 39 x 200 mm
  • Rückseite selbstklebend
  • Schutzfolie scannertauglich
  • aus Kunststoff in transparent

Zubehör:

  • 991685 Etikett, f. Etikettenhalter, HxB 39x200 mm, weiß

Suchbegriffe:
Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder

Weitere Informationen:
Kennzeichnungstyp:
Regalkennzeichnung
Regalkennzeichnung:
Etikettenhalter
Konfektionierung:
Einzeletikett
Höhe:
39 mm
Länge:
200 mm
Befestigungsart:
Rückseite selbstklebend
Schutzfolie Eigenschaft:
Schutzfolie scannertauglich
Material:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
1.99 kg
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster, stemo etikettenhalter, Schild, Etiketthalter, Regalleitsystem, Regalbeschriftung, Lagerbeschriftung, Etikettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,662*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,622*
€ 0,74018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
200804
€ 26,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.