Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beobachtungsspiegel,Ø 700mm,max. Sichtweite 9m,Spiegel Acrylglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
972534
972534
972534
Artikel-Nr.:
     827-972534
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     247.18.522
EAN/GTIN:
     4055381150369
Suchbegriffe:
Verkehrsspiegel
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Beobachtungsspiegel
  • Für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet
  • Durchmesser 700 mm
  • Maximale Sichtweite 9 m
  • Spiegel aus Acrylglas, rahmenlos
  • zur direkten Wandbefestigung
  • Ausgestattet mit Wandhalterung

Zubehör:

  • 764548 Wandarm, f. Verkehrsspiegel

Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel, Verkehrsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Kontrollspiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Spiegel
Spiegeltyp:
Beobachtungsspiegel
Einsatzort:
Innen- und geschützten Außenbereich
Material Spiegel:
Acrylglas
Durchmesser:
700 mm
max. Distanz:
9 m
Spiegel Ausstattung:
Wandhalterung
Spiegel Ausführung:
rahmenlos
Befestigungsart:
Wand
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Überwachungsspiegel, moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Weitwinkel-Spiegel, Spiegel, Arbeitsplatz-Ausstattung, Rundspiegel, Außenspiegel, Verkehrssicherung, Arbeitsplatzausstattung, Weitwinkelspiegel, Sicherheitsspiegel, Diebstahlspiegel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,54*
€ 138,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,09*
€ 152,35*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 127,36*
€ 153,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 182,55*
Lager 827
17
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 185,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,61*
€ 214,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
255.10.700
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.