Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufkatze,Zugl. 5000kg,Flansch B 114-203mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
907962
907962
907962
907962
Artikel-Nr.:
     827-907962
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20004
EAN/GTIN:
     4250450412151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlaufkatze
Laufkatze
Rollkatze
Handfahrwerk
Handlaufkatze
  • Zuglast 5000 kg
  • Flanschbreite 114 - 203 mm
  • Breite x Tiefe 355 x 377 mm
  • mindestens 1,3 m Kurvenradius
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5010 Enzianblau
  • Laufräder aus Stahlguss in schwarz
  • ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätskugellager in den Laufrädern
  • Laufrad Durchmesser innen / außen 110 / 127 mm
  • mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchstütze, Schienensäuberer und Absturzsicherung
  • Gewicht 35 kg

Zubehör:

  • 908149 Größere Flanschbreite, f. Laufkatze, Tragl. 5000 kg, Aufpreis

Suchbegriffe:
Hebezeug, Kettenzug, Laufkatze, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Handlaufkatze
Zuglast:
5000 kg
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
114-203 mm
Material:
Stahl
Breite:
355 mm
Tiefe:
377 mm
Durchmesser Laufrad innen:
110 mm
Durchmesser Laufrad außen:
127 mm
min. Kurvenradius:
1.3 m
Oberfläche:
lackiert
Material Laufrad:
Stahlguss
Farbe Laufrad:
schwarz
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Maß F:
196 mm
Maß G:
3 mm
Laufkatze Ausstattung:
mit 4 Sicherheitslaschen an den Seitenblechen als Radbruchst
Laufräder Laufeigenschaft:
ruhiger und sicherer Lauf durch dauergeschmierte Qualitätsku
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk, handfahrwerk, Hebezeug, Kettenzug, Flaschenzug, Ketten-Ratschenzug
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,29*
€ 450,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,52*
€ 450,63*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,79*
€ 534,15*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,13*
€ 545,47*
Lager 827
23
Frei Haus
ab € 509,64*
€ 566,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,57*
€ 674,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 559,52*
€ 665,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,77*
€ 638,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,13*
€ 626,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,64*
€ 606,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planeta Hebetechnik
G20018
€ 157,99*
Zubehör
k.A.
306784
€ 185,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.