Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 100kg,Gummi-Bereifung,ØxB 100x32mm,Kugellager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
738151
738151
Artikel-Nr.:
     827-738151
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C100.A82.100
EAN/GTIN:
     4021885115692
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 100 kg
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Spurlos
  • Durchmesser x Breite 100 x 32 mm
  • Schraubloch Abstand 61x51/56x46 mm, Schraubloch-Ø 8,1 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 77 x 67 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Vollgummi-Rad, Polyamid-Rad, Rolle, Apparaterolle, Rad, Fördertechnik, Tragrolle, Vollgummi-Bereifung, Lenkrolle, Vollgummirad, Vollgummibereifung

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Apparaterolle
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
100 kg
Bereifung:
Gummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Kunststoff
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
137 mm
Radbreite:
32 mm
Ausladung:
38 mm
Lauffläche Eigenschaft:
Spurlos
Länge Platte:
77 mm
Breite Platte:
67 mm
Schraubloch Abstand:
61x51/56x46 mm
Durchmesser Schraubloch:
8.1 mm
Gewicht:
0.46 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, bs rollen 100kg lenkrolle, apparaterolle, apparaterollen 100kg, Vollgummi-Rad, Polyamid-Rad, Rolle, Rad, Fördertechnik, Tragrolle, Vollgummi-Bereifung, Vollgummibereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.