Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband,Tragl. einfach direkt 8000kg,Nutz L 3m,Polyester,blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
669999
669999
669999
669999
Artikel-Nr.:
     827-669999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25103000015428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband
  • Traglast einfach direkt 8000 kg
  • Traglast einfach geschnürt 6400 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 16000 kg
  • Nutzlänge 3 m
  • aus Polyester in blau
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Hebegurt

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Hebeband
Traglast (einfach direkt):
8000 kg
Traglast (einfach geschnürt):
6400 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
16000 kg
Nutzlänge:
3 m
Kennfarbe:
blau
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband blau, hebeband, hebeband 3meter, Anschlagmittel, Gurt, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,38*
€ 459,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,31*
€ 452,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,85*
€ 432,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,99*
€ 420,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,66*
€ 385,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.