Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband,Tragl. einfach direkt 3000kg,Nutz L 3m,Polyester,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
669955
669955
669955
669955
Artikel-Nr.:
     827-669955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25103000015404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband
  • Traglast einfach direkt 3000 kg
  • Traglast einfach geschnürt 2400 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 6000 kg
  • Nutzlänge 3 m
  • aus Polyester in gelb
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Hebegurt

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Hebeband
Traglast (einfach direkt):
3000 kg
Traglast (einfach geschnürt):
2400 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
6000 kg
Nutzlänge:
3 m
Kennfarbe:
gelb
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Gewicht:
1.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband gelb, hebeband, hebeband 3meter, Anschlagmittel, Gurt, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,31*
€ 155,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,98*
€ 147,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,05*
€ 122,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.