Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband,Tragl. einfach direkt 500kg,Nutz L 3m,Polyester,oliv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
669922
669922
669922
669922
Artikel-Nr.:
     827-669922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25103000015377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Hebeband
  • Traglast einfach direkt 500 kg
  • Traglast einfach geschnürt 400 kg
  • Traglast doppelt aufgehängt 1000 kg
  • Nutzlänge 3 m
  • aus Polyester in oliv
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Gurt, Hebeband, Hebezeug, Hebegurt

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Hebeband
Traglast (einfach direkt):
500 kg
Traglast (einfach geschnürt):
400 kg
Traglast (doppelt aufgehängt):
1000 kg
Nutzlänge:
3 m
Kennfarbe:
oliv
Strangzahl:
1 Stück
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün, hebeband, hebeband 3meter, Anschlagmittel, Gurt, Hebezeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.