Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,RAL7035/RAL5010,HxBxT 840x2000x700mm,Multiplexplatte,4 Füße,Ausstattung: 3 Schubladen,2 Schränke,Zyl.-Schl.,RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
532372
532372
532372
532372
532372
532372
532372
Artikel-Nr.:
     827-532372
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS247N-2000M40-E2074
EAN/GTIN:
     4051152076524
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 3 Schubladen, 2 Schränke
  • links 1 Schrank
  • mitte 3 Schubladen
  • rechts 1 Schrank
  • Schubladen Höhe 1x150 mm/2x175 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 447 x 447 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 90 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
3 Schubladen, 2 Schränke
Unterbauten links:
1 Schrank
Unterbauten Mitte:
3 Schubladen
Unterbauten rechts:
1 Schrank
Schubladen Anzahl:
3 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm/2x175 mm
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 175 mm:
2 Stück
Nutzbreite Schublade:
447 mm
Nutztiefe Schublade:
447 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Farbe Gestell:
lichtgrau // RAL7035
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
Türen Anzahl:
2 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
145 kg
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 810,38*
€ 915,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,36*
€ 1.027,01*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,12*
€ 1.031,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 896,84*
€ 1.050,44*
Lager 827
17 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.089,94*
€ 1.230,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,54*
€ 1.464,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,08*
€ 1.461,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.174,57*
€ 1.397,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.136,91*
€ 1.352,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,94*
€ 1.297,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.