Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplane,LxB 4x5m,Stärke 170g/m²,Kunststoff,blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
528914
528914
Artikel-Nr.:
     827-528914
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     3200 4 x 5
EAN/GTIN:
     4250157124920
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane
Abdeckplane
  • Länge x Breite 4 x 5 m
  • Stärke 170 g/m²
  • Aus Kunststoff in blau
  • reißfest, strapazierfähig, wasserdicht, abwaschbar
  • mit verstärkten Kunststoffecken und Metallösen zur Befestigung
  • beständig gegen Staub, UV-Strahlung und Regen

Suchbegriffe:
Abdeckplane, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Abdeckplane
Material:
Kunststoff
Breite:
5 m
Länge:
4 m
Stärke:
170 g/m²
Beständigkeit:
gegen Staub, UV-Strahlung und Regen
Farbe:
blau
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gewebeplane, abdeckplane 4x5 m, gewebeplane, kiesel gewebeplane, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,36*
€ 54,55*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,46*
€ 58,37*
Lager 827
13
pro Paket
Frei Haus
ab € 70,44*
€ 89,64*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 89,64*
€ 106,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,28*
€ 105,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,55*
€ 100,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 81,23*
€ 96,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 77,56*
€ 92,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 70,44*
€ 83,82
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 35,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.