Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,fahrbar,HxBxT 915x1090x600mm,Multiplexplatte,Tragl. 400kg,4-Fuß,Ausstattung: Schrank,2xAblageboden,2 Lenk-/2 Bockrollen,RAL7035,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528762-0027
528762-0027
Artikel-Nr.:
     827-528762-0027
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     54541-109-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
pavoy mobile werkbank
Fahrbare Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 25 mm
  • Traglast 400 kg
  • 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden
  • links 2 Ablageböden
  • rechts 1 Schrank
  • Traglast je Schublade 20 kg
  • Schubladen kugelgelagert
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Unterbau 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 160 mm
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528762-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 528762-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 528762-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 528762-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 528762-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 528762-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Werktisch, Arbeitstisch, Werkzeugwagen, Montage-Tisch, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Mobile Werkbank, Werkbank, Werkbank, fahrbar, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
915 mm
Breite:
1090 mm
Tiefe:
600 mm
Stärke Platte:
25 mm
Traglast:
400 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
1 Schrank, 2 Ablageböden
Unterbauten links:
2 Ablageböden
Unterbauten rechts:
1 Schrank
Schubladentraglast:
20 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Material Platte:
Multiplex
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Material Verarbeitung:
verschweißt
fahrbar:
ja
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Rad-Ø:
160 mm
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
52 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, Werktisch, Arbeitstisch, Werkzeugwagen, Montage-Tisch, Werkstatt-Wagen, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkbank, Werkbank, fahrbar, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 636,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,69*
€ 895,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,72*
€ 894,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,62*
€ 869,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 698,52*
€ 831,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,66*
€ 757,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003
ab € 633,84*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003
ab € 640,76*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003
ab € 639,17*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003
ab € 635,63*
Ähnlich
PAVOY
54541-109-003
ab € 634,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.