Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x2000x700mm,Multiplexplatte,4 Füße,Ausstattung: 2 Schubladen,2 Schränke,1/2 Ablageboden,Zyl.-Schl.,Gestell RAL6011,Fronten RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528714-0020
528714-0020
528714-0020
528714-0020
528714-0020
528714-0020
Artikel-Nr.:
     827-528714-0020
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS202N-2000M40-E2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden
  • links 1 Schublade, 1 Schrank
  • mitte 1/2 Ablageboden
  • rechts 1 Schublade, 1 Schrank
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 447 x 447 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 90 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528714-0008 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 528714-0009 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 528714-0010 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 528714-0007 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 528714-0013 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 528714-0014 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 528714-0015 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 528714-0012 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 528714-0018 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 528714-0019 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 528714-0020 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 528714-0017 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 528714-0003 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 528714-0004 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 528714-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 528714-0002 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden
Unterbauten links:
1 Schublade, 1 Schrank
Unterbauten Mitte:
1/2 Ablageboden
Unterbauten rechts:
1 Schublade, 1 Schrank
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Nutzbreite Schublade:
447 mm
Nutztiefe Schublade:
447 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
Ablageböden:
1 Stück
Türen Anzahl:
2 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
120.5 kg
Gestell:
resedagrün RAL 6011
Fronten:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank länge 2m, montagewerkbank, standardwerkbank klw, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.094,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.268,33*
€ 1.509,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,40*
€ 1.505,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.201,00*
€ 1.429,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,78*
€ 1.375,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,12*
€ 1.302,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 654,62*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.091,95*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.094,91*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.096,96*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.089,86*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.092,91*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.087,95*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.095,47*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.091,78*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.090,47*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.087,59*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.089,04*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.093,49*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.087,29*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS202N-2000M40-E2001
ab € 1.094,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.