Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x1500x700mm,Multiplexplatte,4-Fuß,Ausstattung: 2 Schubladen,1/2 Ablageboden,Zyl.-Schl.,Gestell RAL7035,Fronten RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
528712-0002
528712-0002
528712-0002
528712-0002
528712-0002
528712-0002
Artikel-Nr.:
     827-528712-0002
Hersteller:
     KLW Karl Lutz
Herst.-Nr.:
     WS118N-1500M40-E1691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Gestellausführung 4-Fußgestell
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 1/2 Ablageboden
  • links 2 Schubladen, 1 Schrank
  • rechts 1/2 Ablageboden
  • Schubladen Höhe 2x75 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 447 x 447 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 90 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit Einbrennlackierung
  • Front mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 528712-0008 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 528712-0009 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 528712-0010 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 528712-0007 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 528712-0013 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 528712-0014 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 528712-0015 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 528712-0012 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 528712-0018 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 528712-0019 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 528712-0020 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 528712-0017 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 528712-0003 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 528712-0004 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 528712-0005 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 528712-0002 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
KLW Lutz
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 1/2 Ablageboden
Unterbauten links:
2 Schubladen, 1 Schrank
Unterbauten rechts:
1/2 Ablageboden
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Nutzbreite Schublade:
447 mm
Nutztiefe Schublade:
447 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
90 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
einbrennlackiert
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Schließsystem:
Zylinderschloss
Schließfunktion:
Schubladen und Schrank getrennt verschließbar
Ablageböden Anzahl:
1 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
82 kg
Gestell:
lichtgrau RAL 7035
Fronten:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 651,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,14*
€ 911,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,43*
€ 902,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,02*
€ 880,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,95*
€ 844,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,59*
€ 775,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 654,05*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 651,61*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 650,16*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 649,92*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 651,07*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 648,89*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 650,81*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 648,08*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 651,14*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 648,28*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 651,62*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 653,11*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 649,22*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 651,87*
Ähnlich
KLW Karl Lutz
WS118N-1500M40-E1691
ab € 651,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.