Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen,HxB 450x624mm,DIN A2,Alu,Ecken a. Gehrung,Profil 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
527245
527245
527245
Artikel-Nr.:
     827-527245
Hersteller:
     update displays
Herst.-Nr.:
     UCN255S0A2X1000
EAN/GTIN:
     8698473461521
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen
  • für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Breite 450 x 624 mm
  • Format DIN A2
  • Rahmen aus Aluminium
  • Ecken auf Gehrung
  • Profilstärke 25 mm
  • Front aus Anti-Reflexfolie
  • Rückwand aus Polystyrol
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Rahmen
Rahmentyp:
Klapprahmen
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
450 mm
Breite:
624 mm
Format:
DIN A2
Stärke Profil:
25 mm
Rahmenform:
Ecken auf Gehrung
Fronttyp:
Anti-Reflexfolie
Material:
Aluminium
Oberfläche:
poliert
Material Rückwand:
Polystyrol
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
1.23 kg
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, klapprahmen update displays, Foyer-Ausstattung, Info-Schild, Plakatrahmen, Bildwechselrahmen, Info-Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Rahmen, Bilderrahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.