Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Transportroller,Tragl. 250kg,Ladefl. LxB 600x400mm,Plattform offen,4 Lenkrollen,Gummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
526649
526649
Artikel-Nr.:
     827-526649
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     55285
EAN/GTIN:
     4052293552854
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
möbelroller bis zu 250kg
Alu-Transportroller
  • Traglast 250 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm
  • Maßlich auf Euronorm-Behälter abgestimmt
  • Plattform offen
  • Rahmen mit offenen Ecken
  • Aluminiumkonstruktion
  • 4 Lenkrollen
  • Rad Ø 100 mm
  • Mit Gummi-Bereifung
  • Naben mit Kugellager

Suchbegriffe:
Euro-Kastenroller, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Kistenroller, Roller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Kastenroller
Traglast:
250 kg
Euronorm:
ja
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
Rahmen mit offenen Ecken
Material:
Aluminium
Rollen Anzahl / Art:
4 Lenkrollen
Bereifung:
Gummi
Radlager:
Kugellager
Rad-Ø:
100 mm
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Gewicht:
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: allzweckroller, Euro-Kastenroller, Fahrgestelle für Kasten, Kastenroller, Kistenroller, Roller, Transporthilfe, Transportroller, Transportwagen, Transportgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.