Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr,Funk,arabische Zahlen,Ziffernblatt weiß,Ø 300mm,Gehäuse Metall,Netzteil 230V/50 Hz,Gehäusefarbe RAL9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520963-0007
520963-0007
Artikel-Nr.:
     827-520963-0007
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.250.311+ RAL-Nr.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Wanduhr
  • Funkuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen
  • Durchmesser 300 mm
  • Gehäuse aus Metall
  • Spannungsversorgung über Netzteil 230V/50 Hz

Varianten:

  • 520963-0002 Gehäusefarbe verkehrsgelb RAL 1023
  • 520963-0003 Gehäusefarbe verkehrsrot RAL 3020
  • 520963-0004 Gehäusefarbe verkehrsblau RAL 5017
  • 520963-0005 Gehäusefarbe tiefschwarz RAL 9005
  • 520963-0006 Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006
  • 520963-0007 Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016
  • 520963-0001 Gehäusefarbe eisenglimmer DB703

Suchbegriffe:
Uhr, Wanduhr, Funkuhr, Büro-Uhr

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Funk
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
arabische Zahlen
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Durchmesser:
300 mm
Material:
Metall
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Gewicht:
1.4 kg
Gehäusefarbe:
verkehrsweiß RAL 9016
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, peweta wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr, Uhr, Büro-Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,74*
€ 464,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,34*
€ 462,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,06*
€ 435,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,55*
€ 418,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
52.250.311+ RAL-Nr.
ab € 315,69*
Ähnlich
Peweta
52.250.311+ RAL-Nr.
ab € 315,73*
Ähnlich
Peweta
52.250.311+ RAL-Nr.
ab € 317,46*
Ähnlich
Peweta
52.250.311+ RAL-Nr.
ab € 316,80*
Ähnlich
Peweta
52.250.311+ RAL-Nr.
ab € 316,51*
Ähnlich
Peweta
52.250.311+ RAL-Nr.
ab € 315,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.