Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr,Funk,Balkenziffern,Ziffernblatt weiß,Ø 300mm,Gehäuse Metall,Netzteil 230V/50 Hz,Gehäusefarbe eisenglimmer DB703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520961-0001
520961-0001
Artikel-Nr.:
     827-520961-0001
Hersteller:
     Peweta
Herst.-Nr.:
     52.250.321+ RAL-Nr.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bahnhofsuhr
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wanduhr
  • Funkuhrwerk
  • Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern
  • Durchmesser 300 mm
  • Gehäuse aus Metall
  • Spannungsversorgung über Netzteil 230V/50 Hz

Varianten:

  • 520961-0002 Gehäusefarbe verkehrsgelb RAL 1023
  • 520961-0003 Gehäusefarbe verkehrsrot RAL 3020
  • 520961-0004 Gehäusefarbe verkehrsblau RAL 5017
  • 520961-0005 Gehäusefarbe tiefschwarz RAL 9005
  • 520961-0006 Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006
  • 520961-0007 Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016
  • 520961-0001 Gehäusefarbe eisenglimmer DB703

Suchbegriffe:
Uhr, Wanduhr, Funkuhr, Büro-Uhr

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Uhr
Uhrentyp:
Wanduhr
Uhrwerk:
Funk
Zeitanzeige:
analog
Ziffernblatt:
Balkenziffern
Datumsanzeige:
nein
Temperaturanzeige:
nein
Spannungsversorgung:
Netzteil 230V/50 Hz
Durchmesser:
300 mm
Material:
Metall
Farbe Ziffernblatt:
weiß
Gewicht:
1.4 kg
Gehäusefarbe:
eisenglimmer DB703
Weitere Suchbegriffe: Wand-Uhr, Wanduhr, peweta wanduhr, bahnhofsuhr, bahnhofsuhr peweta, Uhr, Büro-Uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,23*
€ 527,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,00*
€ 518,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,88*
€ 486,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,27*
€ 428,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peweta
52.250.321+ RAL-Nr.
ab € 362,45*
Ähnlich
Peweta
52.250.321+ RAL-Nr.
ab € 363,07*
Ähnlich
Peweta
52.250.321+ RAL-Nr.
ab € 362,72*
Ähnlich
Peweta
52.250.321+ RAL-Nr.
ab € 360,48*
Ähnlich
Peweta
52.250.321+ RAL-Nr.
ab € 361,23*
Ähnlich
Peweta
52.250.321+ RAL-Nr.
ab € 360,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.