Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombikatze,Zugl. 1000kg,Rollkatze,Hub L 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508976
508976
508976
Artikel-Nr.:
     827-508976
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20301
EAN/GTIN:
     4250450412601
Suchbegriffe:
Kombikatze
Kombikatze
  • Zuglast 1000 kg
  • Rollkatze
  • Standardhub Länge 3 m
  • Flanschbreite 64 - 203 mm
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Größe der Kettenelemente 6 x 18 mm
  • Bauhöhe 451 mm
  • Breite x Tiefe 292 x 303 mm
  • mindestens 1 m Kurvenradius
  • Hubaufwand an Hub-Handkette 28 daN
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Suchbegriffe:
Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Kombikatze
Laufkatze Ausführung:
Rollkatze
Zuglast:
1000 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
64-203 mm
Strangzahl:
1 Stück
Kettenelemente:
6 x 18 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
451 mm
Breite:
292 mm
Tiefe:
303 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Min. Kurvenradius:
1 m
Hubkraft:
28 daN
Maß A:
331 mm
Maß B:
288 mm
Maß C:
420 mm
Maß F:
3 mm
Maß S:
37 mm
Maß Z:
10.5 mm
Gewicht:
24 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 658,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,45*
€ 920,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,11*
€ 914,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,08*
€ 874,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,24*
€ 840,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,40*
€ 783,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.