Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtasche,DIN A3,hoch,gelb,m. Metallöse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
505176
505176
505176
Artikel-Nr.:
     827-505176
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     153004
EAN/GTIN:
     3377991530043
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Aushangtasche
  • DIN A3 im Hochformat
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in gelb
  • Sichttafel aus Kunststoff
  • Zur Wandmontage
  • Rahmen mit Metallöse
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Aushangtasche
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hochformat
Befestigungsart:
Rahmen mit Metallöse
Material Sichttafeln:
Kunststoff
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
gelb
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttafel a3 tarifold, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichttafelsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 72,07*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 84,97*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,07*
€ 85,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,65*
€ 85,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,70*
€ 81,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,02*
€ 77,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,90*
€ 64,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.