Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilgeschirr,4-strängig,Tragl. 0-45° 10500kg,Nutz L 1m,Seil Ø 22mm,m. Schäkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505043
505043
505043
505043
Artikel-Nr.:
     827-505043
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14160122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Seilgeschirr
  • 4-strängig
  • Traglast 0 - 45° / 45 - 60° 10500 / 7500 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • Seil Ø 22 mm
  • mit Schäkel
  • aus Stahl
  • gemäß DIN EN 13414-1 und den Empfehlungen des FSA

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seil, Hebezeug, Seilgeschirr, Sicherheitshaken

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Seilgeschirr
Traglast (einfach direkt):
10500 kg
Traglast 0-45°:
10500 kg
Traglast 45-60°:
7500 kg
Nutzlänge:
1 m
Strangzahl:
4 Stück
Hakentyp:
Schäkel
Durchmesser Seil:
22 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN EN 13414-1 // Empfehlungen FSA
Gewicht:
42.3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 297,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,06*
€ 422,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,99*
€ 402,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,53*
€ 387,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,55*
€ 354,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.