Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilgeschirr,2-strängig,Tragl. 0-45° 2100kg,Nutz L 1m,Seil Ø 12mm,m. Ösenhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505019
505019
505019
505019
Artikel-Nr.:
     827-505019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12190112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Seilgeschirr
  • 2-strängig
  • Traglast 0 - 45° / 45 - 60° 2100 / 1500 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • Seil Ø 12 mm
  • mit Ösenhaken
  • aus Stahl
  • gemäß DIN EN 13414-1 und den Empfehlungen des FSA

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seil, Hebezeug, Seilgeschirr, Sicherheitshaken

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Seilgeschirr
Traglast (einfach direkt):
2100 kg
Traglast 0-45°:
2100 kg
Traglast 45-60°:
1500 kg
Nutzlänge:
1 m
Strangzahl:
2 Stück
Hakentyp:
Ösenhaken
Durchmesser Seil:
12 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN EN 13414-1 // Empfehlungen FSA
Gewicht:
4.11 kg
Weitere Suchbegriffe: Seilgeschirr, Kunstfaser-Seil, Kunststoffseil, Kunststoffseile, Polypropylen-Seil, kunststoffseil, Seil, Hebezeug, Sicherheitshaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,84*
€ 116,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,28*
€ 108,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.