Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilgeschirr,2-strängig,Tragl. 0-45° 7000kg,Nutz L 1m,Seil Ø 22mm,m. Sicherheitslasthaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
505004
505004
505004
Artikel-Nr.:
     827-505004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12170122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlagseil mit Aufhängering
Drahtseil-Krangeschirr
Drahtseilgehänge
Krangeschirr
Seilgeschirr
  • 2-strängig
  • Traglast 0 - 45° / 45 - 60° 7000 / 5000 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • Seil Ø 22 mm
  • mit Sicherheitslasthaken
  • aus Stahl
  • gemäß DIN EN 13414-1 und den Empfehlungen des FSA

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Seil, Hebezeug, Seilgeschirr, Sicherheitshaken

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Seilgeschirr
Traglast (einfach direkt):
7000 kg
Traglast 0-45°:
7000 kg
Traglast 45-60°:
5000 kg
Nutzlänge:
1 m
Strangzahl:
2 Stück
Hakentyp:
Sicherheitslasthaken
Seil-Ø:
22 mm
Material:
Stahl
Norm:
DIN EN 13414-1 // Empfehlungen FSA
Gewicht:
13.28 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,40*
€ 603,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 504,10*
€ 599,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,81*
€ 568,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,12*
€ 549,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,33*
€ 509,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.