Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddosenhalter,f. Lochplatte,3-fach,B 300mm,Ø 70mm,RAL7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504533-0003
504533-0003
Artikel-Nr.:
     827-504533-0003
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4042.00.1201,4042.00.1215
EAN/GTIN:
     4251142240458
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
dosenhalter lochplatte
Runddosenhalter
  • für Lochplatte
  • 3-fach
  • Breite 300 mm
  • Durchmesser 70 mm

Varianten:

  • 504533-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504533-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Runddosenhalter
Plattentyp:
Lochplatte
Durchmesser:
70 mm
Breite:
300 mm
Halter Ausführung:
3-fach
Fächer Anzahl:
3 Stück
Gewicht:
0.55 kg
Lackierung:
anthrazitgrau RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,53*
€ 40,35*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 28,95*
€ 40,95*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.