Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken,f. Lochplatte,L 50mm,Ende senkrecht,alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504523-0001
504523-0001
Artikel-Nr.:
     827-504523-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.1101,4040.00.1115
EAN/GTIN:
     4251142204726
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
lochplatten werkzeughalter
Doppelhaken
  • für Lochplatte
  • Länge 50 mm
  • Hakenende senkrecht

Varianten:

  • 504523-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504523-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppelhaken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
50 mm
Hakenende:
senkrecht
Gewicht:
0.07 kg
Lackierung:
alufarben
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
170
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 6,59*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 4,24*
€ 6,60*
Lager 827
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,69*
€ 5,00*
ab € 4,32*
€ 6,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,04*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.1101,4040.00.1115
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.