Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelhaken,f. Lochplatte,L 35mm,Ende senkrecht,alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504522-0001
504522-0001
Artikel-Nr.:
     827-504522-0001
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4040.00.1001,4040.00.1015
EAN/GTIN:
     4251142204702
Suchbegriffe:
Doppelhaken (Lochplatte)
Kombihalter
Lochplatten-Werkzeughalter
lochplatten werkzeughalter
Doppelhaken
  • für Lochplatte
  • Länge 35 mm
  • Hakenende senkrecht

Varianten:

  • 504522-0003 anthrazitgrau RAL 7016
  • 504522-0001 alufarben

Suchbegriffe:
Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
RasterPlan®
Werkzeugbereitstellung:
Haken
Hakentyp:
Doppelhaken
Plattentyp:
Lochplatte
Länge:
35 mm
Hakenende:
senkrecht
Gewicht:
0.06 kg
Lackierung:
alufarben
Weitere Suchbegriffe: Hakensortiment, Lochplatte, Lochplattensystem, Werkzeughaken, Werkzeughalter, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Arbeitsplatzausstattung, Lochwand, Haken-Set, Haken
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
€ 7,90*
ab € 4,01*
€ 6,25*
Lager 827
13
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,27*
€ 5,00*
ab € 4,09*
€ 6,37*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 6,37*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.00.1001,4040.00.1015
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.