Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 860x1500x750mm,Bucheplatte,Tragl. 100kg,4 Füße,Ausstattung: 2 Schubladen,1/2 Ablageboden,Zyl.-Schl.,Gestell RAL5013,Fronten RAL7040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504338-0049
504338-0049
504338-0049
504338-0049
504338-0049
504338-0049
Artikel-Nr.:
     827-504338-0049
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.14.32RVA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkbank
Werktisch
Arbeitstisch
Montage-Tisch
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm
  • Tischplatte aus Buche-Massivholz, geölt
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 100 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 2 Schubladen, 1/2 Ablageboden
  • links 1 Schublade
  • mitte 1/2 Ablageboden
  • rechts 1 Schublade
  • Schubladen Höhe 2x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 450 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 100 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 3 Jahre Garantie

Varianten:

  • 504338-0002 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0003 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0004 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0005 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0006 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0007 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0008 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0009 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0010 Gestell rubinrot RAL 3003, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504338-0012 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0013 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0014 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0015 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0016 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0017 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0018 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0019 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0020 Gestell verkehrsrot RAL 3020, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504338-0022 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0023 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0024 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0025 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0026 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0027 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0028 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0029 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0030 Gestell enzianblau RAL 5010, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504338-0032 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0033 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0034 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0035 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0036 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0037 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0038 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0039 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0040 Gestell lichtblau RAL 5012, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504338-0042 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0043 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0044 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0045 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0046 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0047 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0048 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0049 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0050 Gestell kobaltblau RAL 5013, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504338-0052 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0053 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0054 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0055 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0056 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0057 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0058 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0059 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0060 Gestell resedagrün RAL 6011, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504338-0062 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0063 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0064 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0065 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0066 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0067 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0068 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0069 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0070 Gestell lichtgrau RAL 7035, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504338-0072 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0073 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0074 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0075 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0076 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0077 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0078 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0079 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0080 Gestell fenstergrau RAL 7040, Fronten tiefschwarz RAL 9005
  • 504338-0082 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten rubinrot RAL 3003
  • 504338-0083 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten verkehrsrot RAL 3020
  • 504338-0084 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten enzianblau RAL 5010
  • 504338-0085 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtblau RAL 5012
  • 504338-0086 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten kobaltblau RAL 5013
  • 504338-0087 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten resedagrün RAL 6011
  • 504338-0088 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten lichtgrau RAL 7035
  • 504338-0089 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten fenstergrau RAL 7040
  • 504338-0090 Gestell tiefschwarz RAL 9005, Fronten tiefschwarz RAL 9005

Zubehör:

  • 504381 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 6 Längsteiler/2 Trennbleche, f. Schubladen BxT 450x600 mm, Front H 150 mm
  • 504383 Schubladeneinsatzset, f. Werkbank, 9 Längsteiler/3 Trennbleche, f. Schubladen BxT 450x600 mm, Front H 150 mm
  • 504394 Riffelgummi-Matte, f. Schublade, BxT 450x600 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
860 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
750 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
100 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
2 Schubladen, 1/2 Ablageboden
Unterbauten links:
1 Schublade
Unterbauten Mitte:
1/2 Ablageboden
Unterbauten rechts:
1 Schublade
Schubladen Anzahl:
2 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x150 mm
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Nutzbreite Schublade:
450 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Rollenführung
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Buche-Massivholz
Oberfläche Platte:
geölt
Farbe Platte:
Buche
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
Ablageböden:
1 Stück
fahrbar:
nein
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
95 kg
Gestell:
kobaltblau RAL 5013
Fronten:
fenstergrau RAL 7040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 817,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,85*
€ 1.113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,20*
€ 1.111,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,99*
€ 1.040,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,17*
€ 1.003,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,27*
€ 972,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
116BLH150
ab € 36,89*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
113BLH150
ab € 25,62*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
120
ab € 19,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.