Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Sorbents,Schlängel,LxØ 120x80mm,Aufnahmekapazität 130l/VE,PP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
503888
503888
Artikel-Nr.:
     827-503888
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B82-1514-B
EAN/GTIN:
     4260139971442
Suchbegriffe:
Absorptionsschlauch
Aufsaugschlauch
Aufsaugstrumpf
Saugstrumpf
Microfaser-Sorbents
  • Für Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeiten und wässrige Lösungen
  • Lieferung als Schlängel
  • Länge x Durchmesser 120 x 80 mm
  • Aufnahmekapazität 130 l pro Verpackungseinheit
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Sorbent, Saugrolle, Saugkissen, Saugmatte, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Microfaser-Sorbents
Medium:
Öle, Emulsionen, Kühlmittel, aggressive Industrieflüssigkeit
Aufnahmekapazität/VE:
130 l
Konfektionierung:
Schlängel
Material:
Polypropylen
Länge:
120 mm
Durchmesser:
80 mm
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlängel, Öl-Sperren, Ölsperren, öl sperren, Sorbent, Saugrolle, Saugkissen, Saugmatte, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,92*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 7,646* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,20*
€ 228,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 191,12*
€ 227,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 181,28*
€ 215,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 169,00*
€ 201,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,92*
€ 181,97
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.