Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwandaufbau komplett,L 1500mm,m. Tragsäulen,Magnetwand,Lochplatte,Böden,Sichtlagerkästen,Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501501
501501
501501
Artikel-Nr.:
     827-501501
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.900.15.340A+07.75.15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Rückwandaufbau komplett
  • Länge 1500 mm
  • Ausgestattet mit 2 Tragsäulen, Magnetwand, Lochplatte, 2 Böden, 20 Sichtlagerkästen und Licht

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Länge:
1500 mm
Tischaufbauten Ausstattung:
2 Tragsäulen, Magnetwand, Lochplatte, 2 Böden, 20 Sichtlager
elektrisch leitend:
nein
Gewicht:
111.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragsäule Werkbankaufbauten, Werkbankaufbautentragsäule, bedrunka & hirth lochplatten, tragsäule werkbankaufbauten, Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.296,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,50*
€ 1.793,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.490,39*
€ 1.773,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.413,67*
€ 1.682,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.363,21*
€ 1.622,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.296,50*
€ 1.542,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.