Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägersäule,Anbau rechts,H 1250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501498
501498
Artikel-Nr.:
     827-501498
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.935.125.140
EAN/GTIN:
     4050413007154
Suchbegriffe:
Tragsäule Werkbankaufbauten
Werkbankaufbautentragsäule
tragsäule werkbankaufbauten
Trägersäule
  • Anbau rechts
  • Höhe 1250 mm

Suchbegriffe:
Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Bedrunka + Hirth
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Höhe:
1250 mm
elektrisch leitend:
nein
Anbauseite:
rechts
Gewicht:
4.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkbank, Werktisch, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbankaufbau, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, System Arbeitstisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,55*
€ 89,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.