Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x1500x700mm,Multiplexplatte,Tragl. 75kg,2 Füße/1 Container,Ausstattung: 7 Schubladen,Zyl.-Schl.,RAL7016,Front RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501460-0202
501460-0202
501460-0202
501460-0202
501460-0202
501460-0202
Artikel-Nr.:
     827-501460-0202
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     84542333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 75 kg
  • Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
  • Ausstattung: 7 Schubladen
  • Schubladen Höhe 1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501460-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 501460-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 501460-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 501460-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 501460-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 501460-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 501460-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501460-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501460-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 146125 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x1500 mm, DE, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146127 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x1500 mm, CH, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146129 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x1500 mm, FR, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146131 Lochplatte, f. Werkbank, HxB 700x1500 mm, taubenblau

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
2 Füße / 1 Container
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
75 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
7 Schubladen
Schubladen Anzahl:
7 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x50 mm/2x75 mm/2x100 mm/2x150 mm
Fronthöhe 50 mm:
1 Stück
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
2 Stück
Nutzbreite Schublade:
500 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
134 kg
Korpus:
anthrazitgrau RAL 7016
Front:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, werktisch 900x1500x2000, montagewerkbank, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.184,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.377,12*
€ 1.638,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,10*
€ 1.628,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,77*
€ 1.544,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,90*
€ 1.487,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,76*
€ 1.409,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
82665876
ab € 1.337,27*
Zubehör
Thur Metall
82668876
ab € 1.326,28*
Zubehör
Thur Metall
82671876
ab € 1.378,61*
Zubehör
Thur Metall
82674876
ab € 344,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.