Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank,HxBxT 840x1500x700mm,Multiplexplatte,Tragl. 75kg,4 Füße,Ausstattung: 4 Schubladen,Ablageboden,Zyl.-Schl.,NCS-4040-R70-B,Front NCS-1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501446-0019
501446-0019
501446-0019
501446-0019
501446-0019
501446-0019
Artikel-Nr.:
     827-501446-0019
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     86455333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank
  • Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
  • Tischplatte aus Multiplex
  • Plattenstärke 40 mm
  • Traglast 75 kg
  • Gestellausführung 4 Füße
  • Ausstattung: 4 Schubladen, 1 Ablageboden
  • links 1 Ablageboden
  • rechts 4 Schubladen
  • Schubladen Höhe 2x75 mm/1x150 mm/1x200 mm
  • Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
  • Traglast je Schublade 75 kg
  • Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Auszug 100 %
  • Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
  • Mit Griffleiste
  • Mit Beschriftungsstreifen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Konstruktion aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 501446-0321 NCS S 4502-B, Front NCS S 4502-B
  • 501446-0019 NCS-4040-R70-B, Front NCS-1060
  • 501446-0128 lichtblau RAL 5012, Front lichtblau RAL 5012
  • 501446-0190 anthrazitgrau RAL 7016, Front NCS-4040
  • 501446-0202 anthrazitgrau RAL 7016, Front lichtgrau RAL 7035
  • 501446-0227 lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 501446-0230 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 501446-0234 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 501446-0236 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Zubehör:

  • 146125 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x1500 mm, DE, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146127 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x1500 mm, CH, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146129 Aufbauelement, f. Werkbank, HxB 700x1500 mm, FR, taubenblau, 5 Steckdosen, Aus-Schalter, Lochplatte
  • 146131 Lochplatte, f. Werkbank, HxB 700x1500 mm, taubenblau
  • 501139 Einsatzkasten-Set, 18 Kästen, f. Front H 50 mm, B 500 mm
  • 501140 Einsatzkasten-Set, 18 Kästen, f. Front H 75 mm, B 500 mm
  • 501142 Einsatzkasten-Set, 18 Kästen, f. Front H 100/125 mm, B 500 mm
  • 501166 Schaumgummieinlage, B 500 mm, B 500 mm, schwarz
  • 501170 Anti-Rutschmatte, B 500 mm, BxT 500x400 mm, anthrazit

Suchbegriffe:
Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Werktisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Werkbank
Gestellausführung:
4 Füße
Gestellform:
4-Fußgestell
Höhe:
840 mm
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Stärke Platte:
40 mm
Traglast:
75 kg
höhenverstellbar:
nein
elektrisch leitend:
nein
Werkbank Ausstattung:
4 Schubladen, 1 Ablageboden
Unterbauten links:
1 Ablageboden
Unterbauten rechts:
4 Schubladen
Schubladen Anzahl:
4 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x75 mm/1x150 mm/1x200 mm
Fronthöhe 75 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
1 Stück
Fronthöhe 200 mm:
1 Stück
Nutzbreite Schublade:
500 mm
Nutztiefe Schublade:
600 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Auszug Schublade:
100 %
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagerte Teleskopschienen
Griff:
Griffleiste
Beschriftungsfeld:
Beschriftungsstreifen
Material Platte:
Multiplex
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Schließsystem:
Zylinderschloss
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
115 kg
Korpus:
NCS-4040-R70-B
Front:
NCS-1060
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank ral5012, montagewerkbank, werktisch 900x1500x2000, Arbeitstisch, Montage-Tisch, Werkbank, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.133,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.302,69*
€ 1.550,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.297,64*
€ 1.544,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,35*
€ 1.467,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,77*
€ 1.414,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,42*
€ 1.348,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thur Metall
56605000
ab € 17,93*
Zubehör
Thur Metall
82665876
ab € 1.523,47*
Zubehör
Thur Metall
82668876
ab € 1.526,09*
Zubehör
Thur Metall
82671876
ab € 1.574,97*
Zubehör
Thur Metall
56161000
ab € 65,32*
Zubehör
Thur Metall
56159000
ab € 50,32*
Zubehör
Thur Metall
56160000
ab € 56,47*
Zubehör
Thur Metall
82674876
ab € 392,95*
Zubehör
Thur Metall
56586000
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.