Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte,B 700mm,BxT 700x400mm,anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
501171
501171
Artikel-Nr.:
     827-501171
Hersteller:
     Thur Metall
Herst.-Nr.:
     56606000
EAN/GTIN:
     7630022307790
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Anti-Rutschmatte
  • Passend für Schublade
  • passend für Schubladenbreite 700 mm
  • Breite x Tiefe 700 x 400 mm, Stärke 5 mm
  • für Schränke mit einer Breite von 800 mm
  • In anthrazit

Suchbegriffe:
Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial

Weitere Informationen:
Marke:
Thurmetall
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Zubehör für:
Schublade
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Anti-Rutschmatte
Breite:
700 mm
Tiefe:
400 mm
Stärke:
5 mm
für Schrankbreite:
800 mm
Schubladenbreite:
700 mm
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.4 kg
Weitere Suchbegriffe: thur metall antirutschmatte, anti rutsch-matte, antirutschmatte 1mx70cm, Lagerschrank, Magazinschrank, Maschinenschrank, Materialschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schubladeneinheit, Schubladenschrank, Systemschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank, Schubladeneinsatz, Material- und Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Einteilungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.