Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenrost,Stecksystem,HxLxB 25x800x400mm,HDPE,mit durchbrochener Oberfläche,gegen viele Öle,Lösungsmittel,Laugen und Säuren


Menge:  Paket  
Produktinformationen
449289
449289
449289
449289
Artikel-Nr.:
     827-449289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22793
EAN/GTIN:
     4052293201493
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost
Fliese Bodenrost
  • geeignet für Nass- und Trockenbereiche
  • Stecksystem
  • Höhe x Länge x Breite 25 x 800 x 400 mm
  • Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in rotbraun
  • Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren

Zubehör:

  • 101611 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x400x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 101612 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x110x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 101614 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x400x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 101615 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x110x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 101617 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x400x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 101618 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x110x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 101620 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x400x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 101621 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x110x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 449314 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x400x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
  • 449336 Bodenrost, Stecksystem, HxLxB 25x110x110 mm, HDPE, mit durchbrochener Oberfläche, gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren

Suchbegriffe:
Bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Kunststoffbodenrost, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatz-Ausstattung, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsschutzmatte

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Bodenrost
Konfektionierung:
Stecksystem
Modul:
Fliese
geeignet für (Branche/Bereich):
Nass- und Trockenbereiche
Material Lauffläche:
Hochdruck-Polyethylen
Oberfläche Bodenbelag:
durchbrochen
Farbe:
rotbraun
Höhe:
25 mm
Länge:
800 mm
Breite:
400 mm
elektrisch leitend:
nein
Schwer entflammbar:
nein
Beständigkeit:
gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
Gewicht:
4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: bodenrost, Arbeitsplatz-Rost, Kunststoffbodenrost, Arbeitsplatz-Ausstattung, Bodenbelag für Betrieb, Industriematte, Arbeitsplatzausstattung, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsschutzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,49*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 23,1225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,81*
€ 139,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,65*
€ 137,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 109,45*
€ 130,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 104,86*
€ 124,78
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,49*
€ 110,06
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
20024
ab € 1,78*
Zubehör
k.A.
20025
ab € 1,79*
Zubehör
k.A.
22002
ab € 1,78*
Zubehör
k.A.
22003
ab € 1,78*
Zubehör
k.A.
22505
ab € 1,79*
Zubehör
k.A.
20022
ab € 2,95*
Zubehör
k.A.
20023
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
22004
ab € 2,93*
Zubehör
k.A.
22005
ab € 2,94*
Zubehör
k.A.
22006
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.