Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 1,5m x 600mm,Achsabstand 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
406311
406311
406311
Artikel-Nr.:
     827-406311
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R15604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 1,5 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 125 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 375 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Zubehör:

  • 428686 Ständer, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, H 275-340 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015
  • 428733 Dreibeinstütze, f. Rollenbahn, Bahn B 600 mm, Stahl, himmelblau RAL 5015

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
1.5 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
375 mm
Achsabstand:
125 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,75*
€ 382,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,00*
€ 371,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,73*
€ 360,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,50*
€ 319,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 77,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 96,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.