Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzschrank,f. Büro-Flügeltürenschrank,HxBxT 790x930x400mm,m. Böden,Doppel-Flügeltür,Zyl.-Schl.,Korpus lackiert,Front lackiert,Korpus RAL7021,Front RAL6027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402207-0023
402207-0023
402207-0023
402207-0023
402207-0023
Artikel-Nr.:
     827-402207-0023
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     9265-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank für Büro-Flügeltürenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 790 x 930 x 400 mm
  • 1 Ebene(n) mit Stahlboden
  • mit Böden
  • Doppel-Flügeltür mit Griffschloss
  • Türöffnungswinkel 110 °
  • verschließbar mit Griffschloss Ergo-Lock
  • Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • Front aus Stahl mit Einbrennlackierung
  • 5 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 402207-0018 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 402207-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 402207-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 402207-0023 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrün RAL 6027
  • 402207-0024 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402207-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402207-0029 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front horizontblau RDS 240 60 15
  • 402207-0033 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 402207-0034 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402207-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402207-0038 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrün RAL 6027
  • 402207-0039 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402207-0040 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402207-0044 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front horizontblau RDS 240 60 15

Zubehör:

  • 402225-0001 Untergestell, f. Beistellschrank, HxBxT 150x930x400 mm, Stahlrohr, Korpus lichtblau RAL 5012
  • 402225-0002 Untergestell, f. Beistellschrank, HxBxT 150x930x400 mm, Stahlrohr, Korpus schwarzgrau RAL 7021
  • 402225-0003 Untergestell, f. Beistellschrank, HxBxT 150x930x400 mm, Stahlrohr, Korpus lichtgrau RAL 7035
  • 402233 Abdeckplatte, f. Beistellschrank, HxBxT 25x930x400 mm, Holz lackiert Dekor lichtgrau
  • 402234 Abdeckplatte, f. Beistellschrank, HxBxT 25x930x400 mm, Holz lackiert Dekor Ahorn

Suchbegriffe:
Schrank, Aktenschrank, Beistellschrank, Flügeltürschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Thekenschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Flügeltüren-Schrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Aufsatzschrank, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
ERGO
Höhenverstellraster Ebene:
15 mm
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Büro-Flügeltürenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
790 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
400 mm
Böden / Ebenen Anzahl:
1 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
70 kg
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Türöffnungswinkel:
110 °
Griff:
Griffschloss
Schließsystem:
Zylinderschloss
Verriegelung:
3-seitig
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
einbrennlackiert
Material Front:
Stahl
Oberfläche Front:
einbrennlackiert
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Böden
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
26.39 kg
Korpus:
schwarzgrau RAL 7021
Front:
lichtgrün RAL 6027
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Universalwärmeschrank Zubehör, aufsatzschrank hxbxt 790x930x400mm, aufsatz schrank, c+p aufsatzschrank, Schrank, Beistellschrank, Mehrzweckschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Büro, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Thekenschrank, Universal-Schrank, Wand- und Beistellschrank, Metallschrank, Archiv-Schrank, Büroschrank, Büro-Schranksystem, Ablageschrank, Universalschrank, Universal Schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,35*
€ 452,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,87*
€ 449,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,54*
€ 439,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,63*
€ 379,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1124-0004
ab € 74,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1124-0000
ab € 75,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9964-00
ab € 95,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9964-00
ab € 96,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
9964-00
ab € 96,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.