Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte,f. Feuchträume,LxB 5mx600mm,Kunststoffleisten,rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
401794
401794
Artikel-Nr.:
     827-401794
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8406.00.0573
EAN/GTIN:
     4251142213605
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag rot
arbeitsplatz bodenbelag
Industriematte
  • für Feuchträume
  • Rolle
  • Länge x Breite 5 m x 600 mm
  • Stärke 11 mm
  • aus Kunststoffleisten mit geprägter Oberfläche in rot
  • temperaturbeständig -5 °C bis +60 °C
  • beständig gegen Chemikalien
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Bodenmatte für Sozialraum, Feuchtraumbodenbelag, Kunststoffbodenmatte, Laufmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuchtraummatte, Industriematte, Matte

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus®
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Industriematte
geeignet für (Branche/Bereich):
Feuchträume
Konfektionierung:
Rolle
Höhe:
11 mm
Breite:
600 mm
Länge:
5 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
Chemikalien
Material:
Kunststoffleisten
Farbe:
rot
Oberfläche Bodenbelag:
geprägt
Norm:
Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft
Gewicht:
19 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten 60cm breit, Bodenmatte, Bodenmatte für Sozialraum, Feuchtraumbodenbelag, Kunststoffbodenmatte, Laufmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuchtraummatte, Industriematte, Matte
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 323,00*
€ 382,60*
Lager 827
21
pro Rolle
Frei Haus
ab € 329,32*
€ 392,27*
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 392,27*
€ 466,80
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 387,01*
€ 460,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 363,73*
€ 432,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 355,47*
€ 423,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 329,32*
€ 391,89
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 65,864* pro Meter)
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.